Socle pour détecteur auto Adressable + isolateur

Main media

Socle avec isolateur pour détecteur Type 1 Adressable - assure la double fonction de socle et d'isolateur, fermeture par 1/4 de tour avec borne de raccordement pour indicateur d'action

 
 

Détails du produit

Conforme à la norme NF EN 54-17 - Certifié CE CPR
Fixation du détecteur sur le socle par rotation
Equipé de bornes de raccordement pour indicateur d'action
Tension d'alimentation : 17Vcc à 28Vcc
Fourni avec languette d'adressage (réf. 400 018)

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Socle pour avertisseur d'incendie

classe VdS

sans

adressable

Oui

Diamètre raccord

100 mm

hauteur

25 mm

couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.